Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC20803A6W-GPTLY LCD, ALPHANUMERISCH, 8 X 2, GELB-GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425674
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC20803A6W-GPTLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 25mm x 17.5mm
  • Anzeige: Schwarz auf Grau
  • Produktpalette: MC20803A6W
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 2.6 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb/Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 8 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC20803A6W-GPTLY, 2425674, 242-5674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.