Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC1G08GW,125 LOGIK, AND-GATE, 2FACH-EING., TSSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425495
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G08GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74HC1G08
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC1G08GW,125, 2425495, 242-5495
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0814*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0773*
    € 0,2181*
    Lager 139
    12210
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0551*
    € 0,3568*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3568*
    € 0,42459
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2272*
    € 0,27037
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,784* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MC74HC1G08DFT1G
    ab € 0,0327*
    Ähnlich
    onsemi
    NC7S08P5X
    ab € 0,031*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.