Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC1G08DFT1G LOGIK, AND, 1FACH, SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534428
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC1G08DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74HC1G08
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HC1G08DFT1G, 2534428, 253-4428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0328*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4991*
    € 0,59393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1798*
    € 0,21396
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1696*
    € 0,20182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,61*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0003-01
    ab € 6,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.