Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 278-475-000 KOAXIALKABEL, RG11/U, BLAU, PRO METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425044
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     278-475-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Van Damme HD Vision
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG11
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 10.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, VAN DAMME, 278-475-000, 2425044, 242-5044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,53*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.