Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786A KERAMIKINDUKTIVITÄT, SMD, 0603A WE-MK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424741
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Kits
Induktivitätswerte: 1nH bis 470nH
  • Induktivitätskit: Design-Kit, Vielschichtinduktivität
  • Produktpalette: WE-MK 0603
  • Anzahl der Produkte im Kit: -
  • Lieferumfang des Kits: Keramik-Vielschichtinduktivitäten der Baureihe WE-MK, Größe 0603A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 108,02*
    € 145,85*
    Lager 139
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 116,60*
    € 163,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 163,33*
    € 194,36
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 161,52*
    € 192,21
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 139,58*
    € 166,10
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 126,94*
    € 151,06
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 116,60*
    € 138,75
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 116,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.