Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786215A INDUKTIVITÄT 150NH 0.2A 0603 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424732
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786215A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 500 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 150 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744786215A, 2424732, 242-4732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,079*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1899*
    € 0,22598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1536*
    € 0,18278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,62*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.