Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786156A INDUKTIVITÄT 56NH 0.3A 0603 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424727
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786156A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 56 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744786156A, 2424727, 242-4727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0846*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2614*
    € 0,31107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2363*
    € 0,2812
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1917*
    € 0,22812
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.