Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744784027A INDUKTIVITÄT 2.7NH 0.3A 0402 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424674
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744784027A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.17 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.3nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.7 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744784027A, 2424674, 242-4674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0706*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1931*
    € 0,22979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1509*
    € 0,17957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.