Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKT 107/16 E THYRISTOR MODULE, 119A, 1.6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423661
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 107/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: -
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 119 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT 107/16 E, 2423661, 242-3661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,96*
    € 57,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,75*
    € 54,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,07*
    € 35,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.