Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKT 106/12 E THYRISTOR MODULE, 106A, 1.2KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423657
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 106/12 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor semikron
thyristor
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 180 A
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 106 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT 106/12 E, 2423657, 242-3657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,20*
    € 58,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,09*
    € 56,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,92*
    € 47,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.