Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKD 110/16 BRÜCKEN-GR-DIODE 3FACH 110A 1.6KV PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423621
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 110/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 151 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.9 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Durchlassstoßstrom: 1.2 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD 110/16, 2423621, 242-3621
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 126,53*
    € 175,46*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 131,18*
    € 181,90*
    2 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 291,27*
    € 370,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,90*
    € 216,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,44*
    € 213,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,81*
    € 187,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,36*
    € 170,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,18*
    € 156,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.