Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter G 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000372
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD110/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brückengleichrichter, Typ=SKD110/16, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.9 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=24 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.2 kA, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=1.6 kV, Spitzensperrstrom=500 µA, Bauform=SEMIPONT-4, Montageart=Verschraubung, Phasen=Dreifach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
241,2 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 174,93*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 181,47*
Lager 115
29
Frei Haus
ab € 290,96*
€ 363,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.