Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SM351LT HALL-EFFEKT-SENSOR, NANOPOWER, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422606
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SM351LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Magnetoresistive Sensortechnologie: Anisotrop magneto-resistiv (AMR)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Magnetoresistiver Sensor: Allpoliger Schalter
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, hall-sensor, (MR), Halbleiter, ICs, Magnetoresistive, Sensor-ICs, Sensoren, HONEYWELL, SM351LT, 2422606, 242-2606
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,78*
    € 0,98*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,79*
    € 1,55*
    Lager 139
    447
    1
    € 14,99*
    ab € 0,718*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    SM353LT
    ab € 0,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.