Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-07330RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 330R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421869
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07330RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-07330RL, 2421869, 242-1869
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00172*
    € 0,00267*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00174*
    € 0,00272*
    Lager 139
    65000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00262*
    € 0,00414*
    500
    € 5,95*
    ab € 0,00273*
    € 0,0057*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0146*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00414*
    € 0,00493
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00399*
    € 0,00475
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00384*
    € 0,00457
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00262*
    € 0,00312
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,17*
    Zubehör
    Yageo
    RC0402JR-SKE24L
    ab € 129,37*
    Zubehör
    Yageo
    RC0603JR-SKE24L
    ab € 109,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.