Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTVS10-076C-TH TVS-DIODE, 76V, BIDIREKTIONAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420373
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS10-076C-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: PTVS
  • Sperrspannung: 76 V
  • Klemmspannung, max.: 140 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 85 V
  • Durchbruchspannung, max.: 95 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, PTVS10-076C-TH, 2420373, 242-0373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.