Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 72.42.0.024.0000 PRIORITY CHANGE RELAY, 24V, 0.12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409262
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.42.0.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Produktpalette: 72 Series
  • Stromverbrauch: 120 mW
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais finder, niveaurelais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, FINDER, 72.42.0.024.0000, 2409262, 240-9262
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 38,04*
    € 49,30*
    € 5,46*
    ab € 39,16*
    € 49,31*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 39,68*
    € 50,13*
    Frei Haus
    ab € 40,01*
    € 50,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 68,20*
    € 82,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,14*
    € 97,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,61*
    € 93,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,15*
    € 89,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,88*
    € 86,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,14*
    € 85,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,20*
    € 81,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    072501
    ab € 3,36*
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 102,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.