Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-1020005 CONTACT, PIN, 32-28AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408691
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-1020005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Gecko-SL G125
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Baureihe Gecko G125
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 28 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 32 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 2.8 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakte, Steckverbinder, HARWIN, G125-1020005, 2408691, 240-8691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,543*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-3041296L4
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Harwin
    G125-3042696L4
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Harwin
    Z125-900
    ab € 994,61*
    Zubehör
    Harwin
    Z125-901
    ab € 261,36*
    Zubehör
    Harwin
    Z125-902
    ab € 72,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.