Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Hand Crimp-Systemzange für Gecko Connector Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9094483
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     Z125-900
EAN/GTIN:
     5059041840606
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Gecko Connector Kontakte
Ratsche = Ja

Hand-Crimpzange von Harwin für Gecko-Crimpkontakte. Präzisions-Hand-Crimpzange, die mit einer Positionierhilfe zum Crimpen von Stecker- und Buchsen-Gecko-Crimpkontakten verwendet wird. Diese Gecko-Hand-Crimpzange verfügt über einen Zwangssperrmechanismus, der erst aufgehoben wird, wenn die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind, um sicherzustellen, dass ein vollständiger Crimpzyklus ausgeführt wird. Ein 8-Kerben-Auswahlknopf auf dem Werkzeug ermöglicht die richtige Crimp-Einstellung und ein Drehkopf-Positionierungskopf arretiert den Positionierungskopf fest an seinem Platz. Die Positionierhilfe ist nicht im Lieferumfang der Crimpzange enthalten und muss separat erworben werden, siehe Bestellnummer ; 909-4492 909-4492
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Gecko Connector Kontakte
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, crimp systemzange, 9094483, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, HARWIN, Z125900, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 988,22*
€ 1.117,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.082,33*
€ 1.201,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,42*
€ 1.429,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,64*
€ 1.345,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,78*
€ 1.321,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,34*
€ 1.302,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,33*
€ 1.287,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
G125-1020005
ab € 0,543*
Zubehör
Harwin
G125-0010005
ab € 0,58*
Zubehör
Harwin
G125-0020005
ab € 0,60*
Zubehör
Harwin
G125-1010005
ab € 0,46*
Zubehör
Harwin
Z125-901
ab € 260,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.