Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-3042696L4 CONNECTOR, HOUSING, PLUG, 26POS, 2ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408700
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-3042696L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: G125
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe G125
  • Anzahl der Positionen: 26 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, HARWIN, G125-3042696L4, 2408700, 240-8700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-1020005
    ab € 0,543*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FS12605L0R
    ab € 14,40*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FV12605L0P
    ab € 13,72*
    Zubehör
    Harwin
    G125-FV12605L0R
    ab € 13,26*
    Zubehör
    Harwin
    G125-1010005
    ab € 0,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.