Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603KRX7R9BB102 KONDENSAT 1000PF 50V 10% X7R 0603 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408504
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603KRX7R9BB102, 2408504, 240-8504
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00542*
    € 0,00839*
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,015*
    1 Tag
    3670
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,00843*
    € 0,01669*
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,003*
    € 0,0181*
    1 Tag
    3065
    200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0103*
    € 0,0311*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,00839*
    € 0,00998
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00823*
    € 0,00979
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00808*
    € 0,00962
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00542*
    € 0,00645
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 33,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    BLM18HE601SN1D
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.