Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603JRNPO9BN270 KONDENSAT 27PF 50V 5% C0G/NP0 0603 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408498
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603JRNPO9BN270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 27 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603JRNPO9BN270, 2408498, 240-8498
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00366*
    € 0,0254*
    Lager 139
    924000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,00825*
    € 0,05283*
    1 Tag
    11775
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0267*
    € 0,1318*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,05283*
    € 0,06287
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,04569*
    € 0,05437
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00937*
    € 0,01115
    pro Stück
    ab 62500000 Stück
    € 0,00825*
    € 0,00982
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 211,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603A270JXACW1BC
    ab € 0,00733*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.