Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0805Y104KXACW1BC KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2407344
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805Y104KXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ_W1BC Basic Commodity Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0805Y104KXACW1BC, 2407344, 240-7344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0458*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1757*
    € 0,20908
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.