Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F1704-I/P MCU, 8BIT, PIC16F, 32MHZ, DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406546
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1704-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F17XX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: PIC16
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F17xx
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F1704-I/P, 2406546, 240-6546
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 8,95*
    ab € 1,18*
    € 1,82*
    Lager 139
    474
    1
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164137
    ab € 40,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.