Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 72909 MESSLEITUNG, 254MM, 70V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406223
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 10 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 254 mm
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Buchse
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 72909, 2406223, 240-6223
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,38*
    € 39,49*
    € 5,90*
    ab € 28,52*
    € 44,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,60*
    € 45,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.