Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3966 MESSLEITUNG, SCHW., ROT, 139.7MM, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406220
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 5.5 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 140 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 500 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 3966, 2406220, 240-6220
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 17,66*
    € 27,81*
    € 5,90*
    ab € 19,43*
    € 31,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.