Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3901 MESSLEITUNG, 139.7MM, 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406219
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 5.5 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 140 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Stiftstecker, stapelbar, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel schwarz, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 3901, 2406219, 240-6219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,94*
    € 34,34*
    € 5,90*
    ab € 23,49*
    € 37,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.