Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4531-C-60 MESSLEITUNG, SCHW., 1.524M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406194
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4531-C-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung krokodilklemme
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 59 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: 4531 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4531-C-60, 2406194, 240-6194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,72*
    € 40,97*
    € 6,90*
    ab € 30,55*
    € 44,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,97*
    € 48,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,72*
    € 31,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1894
    ab € 11,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.