Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4530-C-60 MESSLEITUNG, SCHW., 1.524M, 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406075
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4530-C-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 59 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Doppelbananenstecker &, 4mm-Bananenstecker (einfach)
  • Produktpalette: 4530 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 4530-C-60, 2406075, 240-6075
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    101
    € 14,99*
    ab € 26,46*
    € 40,52*
    € 6,90*
    ab € 30,47*
    € 44,01*
    € 8,95*
    ab € 32,82*
    € 45,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,52*
    € 48,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1894
    ab € 11,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.