Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1166-36-2 MESSLEITUNG, ROT, 914.4MM, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406048
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1166-36-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Bananenstecker: Stapelbarer 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: 1166 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Krokodilklemme: Krokodilklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Bananenstecker, Krokodilklemme, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 1166-36-2, 2406048, 240-6048
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,93*
    € 9,54*
    € 6,90*
    ab € 8,41*
    € 12,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 153,78*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,33*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.