Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL YA90/C/D/EU AUDIO SIGNAL INDICATOR, 115DB, 24V, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401673
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     YA90/C/D/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Stromverbrauch: 300 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Mehrere Töne
  • Außentiefe: 316 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • Schallpegel (SPL): 115 dB
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, CLIFFORD AND SNELL, YA90/C/D/EU, 2401673, 240-1673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.766,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.892,28*
    € 2.251,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.861,47*
    € 2.215,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.807,09*
    € 2.150,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.779,04*
    € 2.117,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.766,84*
    € 2.102,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.