Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-EC60248 KLETTPUNKTE SELBSTKLEB. SCHW. 45MM 6SETS


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401002
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Produktpalette: VELCRO® Brand - Hook &, Loop Coins
  • Rollenlänge - metrisch: -
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: -
  • Banddurchmesser - metrisch: 45 mm
  • Formfaktor: Kreis
  • Banddurchmesser - imperial: 1.8 Zoll
  • Bandbreite - Imperial: -
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: -
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-EC60248, 2401002, 240-1002
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,30*
    € 3,40*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,58*
    € 3,90*
    Lager 139
    147
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,97*
    € 7,97*
    32 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 5,75*
    € 8,11*
    1 Tag
    26
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 5,55*
    € 8,21*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Paket
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,82834* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    JH711A
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Stanley
    10-418
    ab € 10,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.