Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 10-418 UNIVERSALMESSER, 18MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1353694
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     10-418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenmaterial: Edelstahl
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge: 165 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Messertyp: Cuttermesser mit Abbrechklingen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, STANLEY, 10-418, 1353694, 135-3694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T0958
    ab € 7,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.