Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1519JBD64E 32BIT MCU, CORTEX-M3, 72 MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400144
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1519JBD64E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1500 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 36 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1500
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1519JBD64E, 2400144, 240-0144
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 650,60*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.178,70*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 795,78*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE-FX
    ab € 1.395,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.