Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK64FN1M0VLL12 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 120MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396526
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK64FN1M0VLL12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 66 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 39 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K6x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK64FN1M0VLL12, 2396526, 239-6526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2197
    € 14,99*
    ab € 10,46*
    € 23,77*
    € 5,95*
    ab € 15,06*
    € 25,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.178,70*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2329
    ab € 45,04*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.169,89*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.145,57*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 18,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.