Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 15 000 6106 CONTACT, PIN, 14AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396399
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 15 000 6106, 2396399, 239-6399
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,36*
    € 0,46*
    3 Tage
    unbekannt
    100
    € 7,90*
    ab € 0,40344*
    € 0,51344*
    5 Tage
    200
    100
    € 6,40*
    ab € 0,40538*
    € 0,51538*
    15 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 0,439*
    € 0,559*
    Lager 139
    1661
    1
    € 14,99*
    ab € 0,768*
    € 1,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6206
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Harting
    09990000888
    ab € 561,28*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 281,04*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0012
    ab € 25,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.