Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 132173 RF COAXIAL, SMA, RIGHT ANGLE PLUG, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396238
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 3 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG178B, RG196A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 132173, 2396238, 239-6238
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 6,06*
    € 9,05*
    100
    Frei Haus
    ab € 9,39*
    € 11,80*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,81*
    € 13,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,66*
    € 13,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132134
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Amphenol
    132119
    ab € 5,27*
    Zubehör
    Amphenol
    132136
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Habia Cable
    3000017801
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Habia Cable
    3000019600
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.