Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC4259. ADAPTER, TNC-STECKER/TNC-BUCHSE, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396231
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC4259.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse, Buchse
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: T-Adapter
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC4259., 2396231, 239-6231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.