Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SP4-P-DC24V RELAIS, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395973
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP4-P-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.92 kohm
  • Produktpalette: SP
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, ds-relais 24v, panasonic ds-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SP4-P-DC24V, 2395973, 239-5973
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 26,75*
    € 33,75*
    Lager 139
    38
    1
    € 14,99*
    ab € 26,74*
    € 39,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,26*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.