Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4007-E3/73 GR-DIODE, STANDARD, 1A, 1KV, DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395843
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4007-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: 1N4007
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4007-E3/73, 2395843, 239-5843
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0458*
    € 0,3109*
    Lager 139
    538
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0487*
    € 0,4099*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4099*
    € 0,48778
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2886*
    € 0,34343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.