Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY KA403 STROMTASTKOPF, OSZILLOSKOP/DATENLOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2392851
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     KA403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oszilloskop
pico datenlogger
datenlogger
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PicoScope Oszilloskope &, Datenlogger
  • Strombereich, min.: 200 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Strombereich, max.: 2 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Strommesszangen, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, KA403, 2392851, 239-2851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 226,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,54*
    € 331,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,76*
    € 324,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,09*
    € 303,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,42*
    € 284,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,65*
    € 269,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.