Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CSACTT003 ENCLOSURE, UNIVERSAL, ABS, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2392778
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSACTT003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: 1100
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • Außentiefe - metrisch: 125 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS, Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CSACTT003, 2392778, 239-2778
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,84*
    € 26,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,73*
    € 27,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.