Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30R500UMR RESETTABLE FUSE, 30VDC, 40A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383309
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30R500UMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom: 10 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: POLY-FUSE 30R Series
  • Haltestrom: 5 A
  • Zeit zur Auslösung: 14.5 s
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 14 mm
  • Höhe: 25.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 30R500UMR, 2383309, 238-3309
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,76*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,60666*
    € 0,7848*
    Lager 139
    955
    1
    € 14,99*
    ab € 0,613*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-R500
    ab € 0,359*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.