Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ED-038 ETHERNET-DIGITAL-I/O-RELAIS, 3I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383210
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: ED Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene / Wand
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: -
  • Anschlüsse: RJ45 x 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, ED-038, 2383210, 238-3210
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 174,32*
    € 225,99*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 185,03*
    € 231,11*
    Frei Haus
    ab € 196,00*
    € 251,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 231,11*
    € 275,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 228,30*
    € 271,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,39*
    € 251,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 197,64*
    € 235,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,03*
    € 220,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    ED-004
    ab € 134,54*
    Zubehör
    BrainBox
    MK-048
    ab € 6,03*
    Zubehör
    BrainBox
    PW-600
    ab € 17,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.