Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ED-038 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ED-038 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Brainboxes ED-038 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19689166
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-038
EAN/GTIN:
     837324009835
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
Relaismodul
relaismodul
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
256 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
136 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
ED-004
ab € 134,26*
Zubehör
BrainBox
MK-048
ab € 6,03*
Zubehör
BrainBox
PW-600
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.