Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ED-004 ETHERNET-DIGITAL-I/O, RJ45, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383208
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: ED Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene / Wand
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: -
  • Anschlüsse: RJ45 x 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, ED-004, 2383208, 238-3208
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 189,93*
    € 245,77*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 202,09*
    € 251,39*
    Frei Haus
    ab € 213,73*
    € 273,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 251,39*
    € 299,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,98*
    € 295,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,86*
    € 261,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 214,91*
    € 255,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,09*
    € 240,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    ED-008
    ab € 109,75*
    Zubehör
    BrainBox
    ED-038
    ab € 127,17*
    Zubehör
    BrainBox
    ED-204
    ab € 173,95*
    Zubehör
    BrainBox
    MK-048
    ab € 6,03*
    Zubehör
    BrainBox
    PW-600
    ab € 17,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.