| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2377423 Herst.-Nr.: BZX79-C5V1,113 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: BZX79 Betriebstemperatur, max.: 200 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 400 mWQualifikation: - Zener-Spannung, nom.: 5.1 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-204AH RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX79-C5V1,113, 2377423, 237-7423 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,0132* | € 0,0217* | | | | | | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,0203* | € 0,0295* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0199* | € 0,1929* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück | Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|