| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2377385 Herst.-Nr.: BZV55-C3V6,115 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: BZV55 Betriebstemperatur, max.: 200 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 400 mWQualifikation: - Zener-Spannung, nom.: 3.6 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: SOD-80C RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-C3V6,115, 2377385, 237-7385 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0306* | € 0,044* | | | | Lager 139 | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0367* | € 0,0525* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0275* | € 0,2473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 131,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|