Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC34937APEK MOTOR DRIVER, DC BRUSHLESS, WSOIC-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377201
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC34937APEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: PMSM-Motor, bürstenloser Drei-Phasen-DC-Motor
  • Anzahl der Pins: 54 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Bauform - Treiber: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: Motorvortreiber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, NXP, MC34937APEK, 2377201, 237-7201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.