Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC56F82743VFM 32BIT-DSC, 256KB FLASH, 100MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2368242
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F82743VFM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 1 V
  • Bauform - DSC: QFN
  • Produktpalette: MC56F82xx
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI , SCI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, NXP, MC56F82743VFM, 2368242, 236-8242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,91*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWH-UTP-ONCE-HE
    € 174,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.