Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CWH-UTP-ONCE-HE MODUL USB TAP, DSC, C/W I/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750490
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWH-UTP-ONCE-HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Merkmale: Ausführung in einem Schritt in einem Sekundenbruchteil, Steuern und Debuggen von Software, die auf dem Ziel läuft
  • Produktpalette: CodeWarrior
  • IC-Produkttyp: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: 56800/E
  • Lieferumfang des Kits: CodeWarrior USB TAP
  • Prozessorserie: 56800/E
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, NXP, CWH-UTP-ONCE-HE, 1750490, 175-0490
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    45
    Frei Haus
    ab € 134,68*
    € 167,34*
    € 6,90*
    ab € 192,11*
    € 226,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,34*
    € 199,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,74*
    € 190,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,24*
    € 188,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,52*
    € 174,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,68*
    € 160,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DSP56F803BU80E
    ab € 22,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.